Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, puu, kolme tähteä Ikkunarakentamiseen

Puukkosahanterä 3S, ikkunoiden rakentamiseen
PUUKKOSAHT 150MM JAKO3,6-5,1 5KPL PUU

Tuotenro 0615815030

EAN 4038898411000

-
Puukkosahanterä, puu, kolme tähteä Ikkunarakentamiseen

Tuotenro 0615815030
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
Sopii erinomaisesti ikkunoiden poistoon terän erikoismuodon ja terän vahvistetun takaosan ansiosta
  • Terän erityinen muoto ja optimoitu hammasväli mahdollistavat puu-, metalli- ja muovi-ikkunoiden helpon ja nopean leikkaamisen.

  • Kapenevan muodon ansiosta terän voi myös helposti ohjata paikkoihin, joihin on vaikea päästä
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

150 mm

Hammasväli vähint./enint.

3,6-5,1 mm

Paksuus

1,25 mm

Soveltuu erityisesti

Ikkunarakenne, Metallilla vahvistettu puu, PVC, muovi yleisesti, Alumiini

Soveltuu

Lehtipuu, havupuu, Kuitulevy, Ristivaneri

Materiaalin paksuus vähint./enint.

10-100 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot