Puukkosahanterä, rakennustyöt, kaksi tähteä Mineraalieristemateriaalille
Puukkosahanterä 2S, mineraalieristemateriaaleille
PUUKKOSAHT VEITSIMALLI 150MM 5KPL
Tuotenro 0615715010
EAN 4052703209903
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hammastettu reuna estää repeytymisen ja sopii erinomaisesti tarkkoihin kaareviin leikkauksiin
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 150 mm |
Paksuus | 1 mm |
Soveltuu erityisesti | Eristemateriaali |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 10-100 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Malli | Hiottu |