Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä, Heavy Duty

Puukkosahan terä 3S, raskaisiin rakennustöihin
PUUKKOSAHT 200MM JAKO2,1-3,2 5KPL RAK

Tuotenro 0615720332
EAN 4038898428589

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin, kuten metallia sisältävälle puulle
  • Massiivisille, vahvoille 5-150 mm:n työkappaleille
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Hammasväli vähint./enint.

2,1-3,2 mm

Paksuus

1.25 mm

Soveltuu erityisesti

Metallilla vahvistettu puu, Liimattu puu

Soveltuu

Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, Metalliprofiilit ja putket, Asbestisementti, lasikuituvahvisteinen muovi

Materiaalin paksuus vähint./enint.

5-150 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot