Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille
Puukkosahan terä 3S, tiilelle/kevytbetonille
PUUKKOSAHT 305MM JAKO8,5 2KPL RAK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin karkea hammastus takaa nopean leikkuutuloksen
- Leveä runko ja paksu terä takaavat erinomaisen vakauden
- Leikkuusyvyyden rajoitin vähentää repeytymisvaaraa ja tekee työskentelystä turvallista (takapotkuvaikutus).
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiilistatiikka
- Puristuslujuus:
Puristuslujuus tarkoittaa murtokuormaa (N/mm²), ja se perustuu koko kantopinnan kokoon (puristusalue, myös rei'ityksen poikkileikkaus). Tiilet jaetaan lujuusluokkiin DIN 105 -standardin mukaisesti testeissä määritetyn kuormitettavuuden mukaisesti.
- Lujuusluokat:
Tiilien lujuusluokat määritetään DIN 105 -standardin mukaisesti. Luokitus sisältää luokat 2–28. Luja- ja klinkkeritiilien lujuusluokka voi olla myös merkittävästi suurempi. Lämpöä eristävien Poroton-tiilien lujuusluokka on 6–12. Pelkkä tiilen lujuusluokka ei kerro muuratun seinän kantavuudesta, vaan sen määrittävät muuratun seinän puristuslujuus ja käytetty laasti.
Tiedot(X)
Värikoodi
- Ruskea: soveltuu puulle
- Sininen: soveltuu metallille
- Harmaa: soveltuu rakentamiseen/yleiskäyttöön
- Vihreä: soveltuu ruostumattomalle teräkselle
- Punainen: soveltuu erikoiskäyttöön
Tähtijärjestelmä
- Neljä tähteä: Erittäin tehokas sahanterä erittäin vaativiin käyttökohteisiin, erittäin pitkä käyttöikä
- Kolme tähteä: Erittäin tehokas sahanterä erittäin vaativiin käyttökohteisiin, korkea leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
- Kaksi tähteä: Erinomainen terä raskaaseen käyttöön.
- Yksi tähti: Hyvä vakioterä perinteisiin käyttökohteisiin.
Pituus (L) | 305 mm |
Hammasväli | 8,5 mm |
Paksuus | 1,5 mm |
Soveltuu erityisesti | Kaasubetoni |
Soveltuu | Tiili |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 10-250 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 2 KPL |
Malli | Medium, keskikokoinen |
Leveys | 23 mm |