Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Valurautaputkille

Puukkosahanterä 3S, valurautaputkille
PUUKKOSAHT 228MM TIMATTI 2KPL

Tuotenro 0615722831

EAN 4045989802616

-
Puukkosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Valurautaputkille

Tuotenro 0615722831
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
Timanttikärkinen puukkosahanterä esimerkiksi valurautaputkien leikkaamiseen
  • Terän timanttikärjet takaavat erittäin pitkän käyttöiän

  • 1,25 mm paksun terärungon ansiosta optimaalinen vakaus ja lujuus leikattaessa halkaisijaltaan suurempia putkia.
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

228 mm

Paksuus

1,25 mm

Soveltuu erityisesti

Teräsputket, valumetalliputket, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi

Soveltuu

Tiili

Materiaalin paksuus vähint./enint.

0-150 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot