Puuliima D3/B3
Puuliima, D3/B3
PUULIIMA D3/B3 0,75L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Puuliima D3/B3 on erinomainen valinta niin sisä- kuin ulkokäyttöön, sen kosteudenkestävyys täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset. Tämä helppokäyttöinen ja turvallinen puuliima sopii kaikkiin puun liimaustarpeisiin, oli kyseessä sitten pieni askarteluprojekti tai suurempi rakennustyö. Sen luotettava ja kestävä koostumus varmistaa, että liimaukset pysyvät tiukkoina ja kestävinä pitkään, olipa kyseessä sitten huonekalujen valmistus, puusepäntyöt tai puutarhakalusteiden kunnostus.
- Puuliima sisä- ja ulkokäyttöön.
- Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset.
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Kemiallinen perusta | Polyvinyyliasetaattidispersio |
Tuotepakkaus | Pullo |
Sisällön paino | 810 g |
Kiinteiden aineiden osuus vähint. | 55 % |
Kalvonmuodostuslämpötila vähint. | 7 °C |
Puristuspaine vähint./enint. | 2-6 N/m² |
Puun kosteus vähint./enint. | 8-12 % |
Käytettävä määrä pintakiinnityksessä vähint./enint. | 150-200 g/m² |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 10 - 20 °C lämpötilassa |