Puun tasausjyrsin terä, kuulalaakeri
Puun tasausjyrsin terä, kuulalaakeri
Tuotenro 0612121127
EAN 4047376465909
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Halkaisija (D) | 12,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 65 mm |
Tehollinen pituus (NL) | 25 mm |
Viiste (F) | 0 astetta |
Varren halkaisija (d) | 8 mm |
Materiaali, leikkuuterä | Karbidi |