Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puuporanteräsarja

Puuporanteräsarja, CV
KONEPUUPORANTERÄSARJA 4- 10 MM

Tuotenro 06504410

EAN 4025691100811

-
Puuporanteräsarja

Tuotenro 06504410
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
Laadukas konepuuporanteräsarja tarkkuutta ja kestävyyttä arvostavalle.

Laadukas konepuuporanteräsarja sisältää viisi yleisimmin tarvittavaa puuporanteräkokoa (4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm). Kätevässä kotelossa terät pysyvät tallessa ja ovat helposti saatavilla aina, kun tarvitaan.



  • Ilman itsesyöttävää kärkeä

  • Koot 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot