Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike
Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike D 200
KÄÄNTÖPYÖRÄ 200X50 PU, HD
Tuotenro 0683567615
EAN 4045727123539
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuulalaakeroitu napa
- Kovuus: 95±3 Shore A
- Suuri kantokyky
- Lämmönkestävyysalue –20 °C...+80 °C
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä
- Erittäin vankka kotelo
- Levyt sähkösinkittyä, valettua terästä
- Haarukka sähkösinkittyä teräslevyä
- Aksiaalikuulalaakerilla ja kartiomaisella rullalaakerilla
- Pölynsuojarengas
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Tiedot(X)
Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joissa on orgaanisia- tai mineraalihappoja tai emäksiä. Pyörää käytetään erittäin suurten kuormien kannatteluun esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa: raskaan käytön nostojärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat, siirrettävät alustat jne.
![]() | |
Rullan/pyörän halkaisija (D) | 200 mm |
Rullan/pyörän leveys (L) | 50 mm |
Kantavuus/nostokyky | 1000 kg |
Korkeus (H) | 250 mm |
Pituus (kokonaispituus) (A) | 140 mm |
Leveys (B) | 110 mm |
Reikien väli (a) | 105 mm |
Reiän etäisyys 2 (b) | 80 mm |
Pitkän reiän halkaisija (c) | 11 mm |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Pultin reiän syvyys (R) | 70 mm |