Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru

Kääntöpyörä raskaaseen käyttöön jarrulla D 200
KÄÄNTÖPYÖRÄ JARRULLA 200X50 PU, HD

Tuotenro 0683567635

EAN 4045727123553

-
Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru

Tuotenro 0683567635
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
Polyuretaanirenkaat, valettu keskiö
  • Kuulalaakeroitu napa

  • Kovuus: 95±3 Shore A

  • Suuri kantokyky

  • Lämmönkestävyysalue –20 °C...+80 °C

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Erittäin vankka kotelo

  • Levyt sähkösinkittyä, valettua terästä

  • Haarukka sähkösinkittyä teräslevyä

  • Aksiaalikuulalaakerilla ja kartiomaisella rullalaakerilla

  • Pölynsuojarengas

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joissa on orgaanisia- tai mineraalihappoja tai emäksiä. Pyörää käytetään erittäin suurten kuormien kannatteluun esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa: raskaan käytön nostojärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat, siirrettävät alustat jne.

Rullan/pyörän halkaisija (D)

200 mm

Rullan/pyörän leveys (L)

50 mm

Kantavuus/nostokyky

1000 kg

Korkeus (H)

250 mm

Pituus (kokonaispituus) (A)

135 mm

Leveys (B)

110 mm

Reikien väli (a)

105 mm

Reiän etäisyys 2 (b)

80 mm

Pitkän reiän halkaisija (c)

11 mm

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Pultin reiän syvyys (R)

70 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot