Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyöräalusta, ORSY-salkkutelineille, System

Säilytyskaappi, vaunujärjestelmä
PYÖRÄALUSTA ORSY TELINEILLE

Tuotenro 5581040200

EAN 4056807563213

-
Pyöräalusta, ORSY-salkkutelineille, System

Tuotenro 5581040200
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
ORSY®-järjestelmäsalkkujen salkkutelineiden/säilytyskaappien kuljettamiseen
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus x syvyys

585 x 160 x 460 mm

Kantavuus/nostokyky enint.

120 kg

Materiaali

Teräs

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY® -salkulle 4.4.1

VIIDEN SARJAN TELINE 4.4.1 SALKUILLE

Telinejärjestelmä viidelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY® -salkulle 4.4.2

KOLMEN SARJAN TELINE 4.4.2 SALKUILLE

Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.1

VIIDEN SARJAN TELINE 8.4.1 SALKUILLE

Telinejärjestelmä viidelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.2

KOLMEN SARJAN TELINE 8.4.2 SALKUILLE

Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Vaihtolukko salkkutelineeseen/säilytyskaappiin

LUKKO+2 AVAINTA ORSY TELINEISIIN

Yksi lukko ja kaksi samanlaista avainta
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot