Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyöräkiila

Pyöräkiila
PYÖRÄKIILA ADR HYVÄKSYTTY

Tuotenro 0899964000
EAN 4049557124926
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti hyötyajoneuvojen turvalliseen lastaamiseen ja purkamiseen
  • Täyttää DIN 76051 -standardin vaatimukset pyöräkiiloille

  • Soveltuu pyörille, joiden säde on enintään 555 mm

  • Valmistettu vahvasta säänkestävästä muovista

  • Helppo havaita huomiota herättävän keltaisen värin ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

467 mm

Leveys

198 mm

Korkeus

225 mm

Väri

Keltainen

DIN

76051

Säde

555 mm

Tuotteen paino

1196.500 g

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot