Pyörällinen työpöytä PRO
Pyörällinen työpöytä PRO
TYÖPÖYTÄ-PRO-SIIRRELTÄVÄ-840X1500X750MM
Tuotenro 0957342025
EAN 4068362206405
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahva teräslevyrakenne useaan kertaan taitettu ja hitsattu
- Viistetty työtaso, 40 mm:n multiplex-pyökkivaneria, värittömän lakan ansiosta veden- ja öljynkestävä
- Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta
- Alumiinikahva, etikettiliuskat ja läpinäkyvä suojus
- Vetolaatikoilla, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja
- Vetolaatikoston integroitu turvalukitus estää kaatumisen
- Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm
- Säilytystila (L x K x S): 535 × 500 × 680 cm
- Vetolaatikon kantavuus: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
- Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä välijakajia varten
- Kestävä ohjauskahva
- Kaksi kiinteää pyörää ja jarrullista kääntyvää pyörää, ∅ 200 mm
PRO-sarjan edut:
- Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa
- Vankka runko on valmistettu neliöputkesta, 30 x 30 mm
- Suuri kokonaiskantavuus: 600 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti
Tiedot(X)
Leveys x korkeus x syvyys | 1500 x 840 x 750 mm |
Materiaali, pöytälevy | Massiivipyökki |
Pöytälevyn paksuus | 40 mm |
Rullan/pyörän halkaisija | 50 mm |
Kantavuus/nostokyky | 340 kg |
Materiaali | Teräsputki |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |