Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyöränmutteri, kupumainen, kauluksella

DIN 74361, teräs 10, sink., paksuk.pass., malli A

Tuotenro 036051415
EAN 4059609387452

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 74361, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD), malli A

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M14

Korkeus (h1)

20 mm

Laipan/kauluksen halkaisija (dc)

26 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 19

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

Nousu/jako

1.5 mm

DIN

74361

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellishalkaisija

14 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot