Pyöränmutteri, kupumainen, kauluksella
DIN 74361, teräs 10, sinkitty keltapass., A-malli
PYÖRÄNMUTTERI 74361-A/10 M14X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M14 |
Korkeus (h1) | 20 mm |
Laipan/kauluksen halkaisija (dc) | 26 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
Nousu/jako | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija | 14 mm |