Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi A
Hiomalaikkasarja, tyyppi A, pyörännavan puhdistus
PYÖRÄNNAVAN HIOMALAIKKA 160MM
Tuotenro 05851901
EAN 4045727015674
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tukilaikka, laikanpidin nailonhiomalaikoilla
Sopii lähes kaikkiin autoihin, joiden pyörännavat ovat halkaisijaltaan 160 mm
Ruosteen ja kertymien nopea poisto pyörännavoista
- Säästää aikaa
- Ei enää korroosiosta johtuvia vääriä kiristysmomentteja
Optimaalinen käsittelyn laatu
- Ei kipinöitä
- Hyvin vähän pölyä
Soveltuu käyttöön yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien sähkö- tai akkuporakoneiden kanssa
Käsittelyyn ei tarvita erikoiskoneita
Vaihdettavat nailonhiomalaikat
Säästää kustannuksia
Tiedot(X)
Halkaisija | 160 mm |
Halkaisija 2 | 60 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 500 rpm |