Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi B
Hiomalaikkasarja, tyyppi B, pyörännavan puhdistus
PYÖRÄNNAVAN HIOMALAIKKA 200MM
Tuotenro 05851902
EAN 4045727016374
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tukilaikka, laikanpidin nailonhiomalaikoilla
Sopii BMW-ajoneuvoille ja pakettiautoille (esim. DB Sprinter, Fiat Ducato ja Renault Master), joiden pyörännavat ovat halkaisijaltaan 200 mm.
Ruosteen ja kertymien nopea poisto pyörännavoista
- Säästää aikaa
- Ei enää korroosiosta johtuvia vääriä kiristysmomentteja
Optimaalinen käsittelyn laatu
- Ei kipinöitä
- Hyvin vähän pölyä
Soveltuu käyttöön yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien sähkö- tai akkuporakoneiden kanssa
Käsittelyyn ei tarvita erikoiskoneita
Vaihdettavat nailonhiomalaikat
Säästää kustannuksia
Puhdistus suoritetaan pyörimisnopeudella, ei maksimaalista kosketuspainetta käyttäen.
Tiedot(X)
Halkaisija | 200 mm |
Halkaisija 2 | 95 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 1000 rpm |