Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi C

Hiomalaikkasarja, tyyppi C, pyörännavan puhdistus
PYÖRÄNNAVAN HIOMALAIKKA SRJ

Tuotenro 05851903

EAN 4045727016398

-
Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi C

Tuotenro 05851903
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
Hiomalaikkasarja pyörännavan keskikohdan ja vanteen ja navan välisen kosketuspinnan puhdistamiseen

Laikanpidin nailonhiomalaikoilla


Pinnapulteilla varustetuille pyörännavoille (esim. Ford, Porsche, japanilaiset ajoneuvot)



Ruosteen ja kertymien nopea poisto pyörännavoista


  • Säästää aikaa

  • Ei enää korroosiosta johtuvia vääriä kiristysmomentteja


Optimaalinen käsittelyn laatu


  • Ei kipinöitä

  • Hyvin vähän pölyä


Soveltuu käyttöön yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien sähkö- tai akkuporakoneiden kanssa


Käsittelyyn ei tarvita erikoiskoneita



Vaihdettavat nailonhiomalaikat


Säästää kustannuksia

Huomautus

Puhdistus suoritetaan pyörimisnopeudella, ei maksimaalista kosketuspainetta käyttäen.

Kiinnityskara 11mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

40 mm

Halkaisija 2

53 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

1500 rpm

Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi C sisältää:
5 x
Nylonhiomalaikka pyörännavan hiontaan

PYÖRÄNNAVAN HIOMALAIKKA D40MM

Kuvaus:
Halkaisija: 40 mm
Määrä: 5 x
6 x
Nylonhiomalaikka pyörännavan hiontaan

PYÖRÄNNAVAN HIOMALAIKKA D53MM

Kuvaus:
Halkaisija: 53 mm
Määrä: 6 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot