Pyöreä butyylinaru/-nauha
Pyöreä butyylinaru/-nauha
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Butyylikumi |
Väri | Musta |
Nauhojen/profiilien määrä | 6 KPL |
Ulkohalkaisija | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 18 m |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 30 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 100 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 150 °C |
Tiheys/edellytykset | 1,7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 mukaisesti |
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset | B2 / DIN 4102 -standardin mukaisesti |
Shoren 00 kovuus /edellytykset | 50 / DIN EN ISO 868 mukaisesti |
Dynaaminen kuorintalujuus/ 25 mm | 30 N |
Puristuslujuus vähint./edellytykset | 0,08 / NF P30-303 |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | Unlimited / säilytys vaaka-asennossa kuivassa ja pölyttömässä paikassa, 20°C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |
UV-säteilyn kestävyys | Erittäin hyvä |
Kestävyys | Sään vaikutukset, Kosteus |