Pyöreä jatkomutteri, ruostumaton teräs A2
Pyöreä jatkomutteri, ruostumaton teräs A2
JATKOMUTTERI D13 A2 M8X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M8 |
Ulkohalkaisija (d) | 13 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 30 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Lujuusluokka | 50 |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Nimellishalkaisija | 8 mm |