Pyöreä pistokeliitin, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Eristämätön
Pyöreä pistokeliit MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1, 2 luk.
ERISTÄM. JOHTOLIITIN PISTOKE 2,1MM UROS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Tiivistämätön/eristämätön |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,5-1,5 mm² |
Tapin halkaisija | 2,1 mm |
Lukituskielekkeiden määrä | 2 KPL |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint. | 0.5 mm² |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija enint. | 1.5 mm² |