Pyöreä pistokeliitin, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Eristämätön
Pyöreä pistokeliitin, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
JOHTOLIITIN PISTOKE 2,1MM 1-2,5MM2 UROS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Tiivistämätön/eristämätön |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 1-2,5 mm² |
Tapin halkaisija | 2,1 mm |
Lukituskielekkeiden määrä | 1 KPL |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint. | 1 mm² |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija enint. | 2.5 mm² |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!