Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyöreä pistokeliitin, RSA 2, 1,65

Pyöreä pistokeliitin, RSA 2, 1,65
JOHTOLIITIN PISTOKE 1,65MM 0,5-1MM2 NAAR

Tuotenro 05589908

EAN 4011231470711

-
Pyöreä pistokeliitin, RSA 2, 1,65

Tuotenro 05589908

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Tiivistämätön/eristämätön

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-1 mm²

Tapin halkaisija

1,65 mm

Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä

3 KPL

Materiaali

Pronssi

Pinta/pinnoite

Tinattu

Johtimen poikkileikkaus vähint.

0,5 mm²

Johtimen poikkileikkaus enint.

1 mm²

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot