Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä LED-vilkkuvalo Tappikiinnitys

Pyörivä LED-valomajakka, tappikiinnitys
LED PYÖRIVÄ VILKKUVALO TAPPI JOUSTAVA

Tuotenro 0812420304

EAN 4053479127828

-
Pyörivä LED-vilkkuvalo Tappikiinnitys

Tuotenro 0812420304
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
Tasainen malli
  • Malli: 12 V / 24 V

  • joustava tappikiinnitys putkeen (standardin ISO 4148/4165 mukainen)

  • hyväksyntä – ECE R65 ja ECE R10

  • valmistettu Sveitsissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Oranssi

Halkaisija

128 mm

Korkeus

166 mm

IP-suojausluokka

IP 65

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot