Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä alusta/purkuteline kaalikelalle KAW 2

Kaapelikelan purkuteline KAW 2
ALUSTA PYÖRIVÄ ILMAN AKSELIA KAW 2

Tuotenro 09758102

EAN 4038898075905

-
Pyörivä alusta/purkuteline kaalikelalle KAW 2

Tuotenro 09758102
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
Alustarunko akselitapille 1 (johtokiepeille ja taipuisille sähköasennusputkille) tai akselitapille 2 (johtokeloille)
  • Kuulalaakeroitu, pehmeästi pyörivä levy

  • Luistamaton neljällä jalalla tuettu jalusta
Huomautus

Sisältää pelkästään alustarungon! Tilaa sopiva akselitappi erikseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

560 mm

Leveys

560 mm

Korkeus

80 mm

Kantavuus/nostokyky

50 kg

Paino

7 kg

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Musta, Liikenteen punainen RAL 3020

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akselitappi, malli 1 johto-/kaapelikelan pyörivälle alustalle/purkutelineelle KAW 2

AKSELI PYÖRIVÄLLE ALUSTALLE VYYHTI

Johto-/kaapelikeloille ja joustaville sähköasennusputkille
x 1 kpl
Akselitappi, malli 2, pyörivälle alustalle johto-/kaapelikeloille

AKSELI PYÖRIVÄLLE ALUSTALLE KELA

Johto-/kaapelikelan pyörivälle alustalle/purkutelineelle KAW 2
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot