Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä hiomakone Mirka DEROS RS 600

Pyörivä hiomakone Mirka DEROS RS 600
PYÖRIVÄ HIOMAKONE 150MM DEROS RS 600

Tuotenro 9501020527

EAN 6416868234664

-
Pyörivä hiomakone Mirka DEROS RS 600

Tuotenro 9501020527
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
Suuren hiomatehon omaava pyörivä hiomakone 150mm tarrapyöröille. Säädettävä pyörimisnopeus.

Ergonominen pyörivä hiomakone raskaisiin hiontakohteisiin ja yleishiontaan.



Sopii kovien materiaalien hiontaan vaativissakin hiontakohteissa. Soveltuu puulle, metallille, betonille sekä muille vastaaville koville pinnoille.



Tehokas pitkäikäinen harjaton moottori tuottaa 750 W tehon. Nopeus säädettävissä 750–2500 rpm välillä hidaskäynnistystoiminnolla.



Kevyt ja matalaprofiilinen muotoilu takaa ohjattavuuden, helpon nopeuden hallinnan ja turvallisen käsittelyn. On/off-kytkin ja hiontanopeuden säädin on varustettu LED-merkkivaloilla. Tasainen käytettävyys ja alhainen melutaso lisäävät käyttömukavuutta.



Bluetooth-yhteys tärinätason valvontaan myMirka-sovelluksella.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

750 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

700-2500 1/min

Laikan halkaisija enint.

150 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

G5/16

Koneen paino

1,8 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot