Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, B, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus

Pyörivä viila, B, lieriö, päätyleikkuulla
PYÖRIVÄVIILA 12X25X70MM B

Tuotenro 0616161225

EAN 4046781019066

-
Pyörivä viila, B, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus

Tuotenro 0616161225
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
Tehokas pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella tarjoaa tasaisen pinnan ja vähentää jälkikäsittelytarvetta. Soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille

Pyörivä viila vakio ristihammastuksella tarjoaa tehokkaan työkalun tasaisen pinnan saavuttamiseen ja lastujen irrottamiseen ilman jälkikäsittelytarvetta. Sen moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna säästää aikaa ja vaivaa kovien materiaalien jyrsinnässä. Yleishammastusmuoto sopii monille



  • Pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella

  • Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.

  • Jälkikäsittelytarve vähenee.

  • Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.

  • Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja

  • Sopii kovien aineiden jyrsintään.

  • Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille.

  • Muoto B
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu paineilmatoimisiin aksiaalisiin hiomakoneisiin

Muoto/malli

B

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

12,0 x 25,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Hammastuksen tyyppi

Medium

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot