Pyörivä viila, F, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus, Blue Tec pinnoite
Pyörivä viila, F, kartio, Bluetec pinnoite
PYÖRIVÄVIILA 12X25X70MM RBF BLUETEC
Tuotenro 0616861122
EAN 4046781023476
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pyörivä viila Blue-Tec pinnoiteella on tehokas ja kestävä työkalu metallien työstöön. Blue-Tec pinnoite takaa työkalulle pitkän kestoiän ja soveltuu erinomaisesti terästen, ruostumattomien terästen, runsaseosteisten terästen, titaanin ja muiden vaativien materiaalien jyrsintään.
- Pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Blue-tec pinnoite lisää kulutuskestävyyttä
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille
- Malli RBF
Tiedot(X)
![]() | |
Muoto/malli | F |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |