Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, H, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus, Blue Tec pinnoite

Pyörivä viila, H, liekin mal. Bluetec pinnoite
PYÖRIVÄVIILA 12X30X70MM H BLUETEC

Tuotenro 0616988212

EAN 4046781018724

-
Pyörivä viila, H, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus, Blue Tec pinnoite

Tuotenro 0616988212
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
Laadukas ja kestävä pyöriväviila kovametallipäällä tarjoaa tasaisen pinnan ja tehokkaan lastujen irrotuksen. Blue-tec pinnoite lisää kulutuskestävyyttä ja soveltuu laajasti eri materiaaleille.

Pyörivä viila Blue-Tec pinnoiteella on tehokas ja kestävä työkalu metallien työstöön. Blue-Tec pinnoite takaa työkalulle pitkän kestoiän ja soveltuu erinomaisesti terästen, ruostumattomien terästen, runsaseosteisten terästen, titaanin ja muiden vaativien materiaalien jyrsintään.



  • Pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella

  • Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.

  • Blue-tec pinnoite lisää kulutuskestävyyttä

  • Jälkikäsittelytarve vähenee.

  • Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.

  • Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja

  • Sopii kovien aineiden jyrsintään.

  • Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille

  • Muoto H
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKäytetään paineilma-hiomakoneella.

Muoto/malli

H

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

12,0 x 30,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Hammastuksen tyyppi

Medium

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot