Pyörivä viila, M, kovametalli jyrsinterä Ristihammastus
Pyörivä viila, M, teräväpäinen kartio
PYÖRIVÄ VIILA 6X20X50MM M
Tuotenro 0616990106
EAN 4053479931241
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pyörivä viila vakio ristihammastuksella tarjoaa tehokkaan työkalun tasaisen pinnan saavuttamiseen ja lastujen irrottamiseen ilman jälkikäsittelytarvetta. Sen moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna säästää aikaa ja vaivaa kovien materiaalien jyrsinnässä. Yleishammastusmuoto sopii monille eri materiaaleille, kuten rautamateriaaleille, ruostumattomille teräksille ja koville muoveille.
- Pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille.
Tiedot(X)
Soveltuu paineilmatoimisiin aksiaalisiin hiomakoneisiin
![]() | |
Muoto/malli | M |
Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus | 6,0 x 20,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |
Varren halkaisija | 6,0 mm |
Hammastuksen tyyppi | Medium |