Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä Radius/sylinteri, pallopää, Ristihammastus
Pyörivä viila, Radius/sylinteri pallopää
PYÖRIVÄVIILA 12X25X70MM RADIUSBURR
Tuotenro 0616992112
EAN 4053479931289
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pyörivä viila vakio ristihammastuksella tarjoaa tehokkaan työkalun tasaisen pinnan saavuttamiseen ja lastujen irrottamiseen ilman jälkikäsittelytarvetta. Sen moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna säästää aikaa ja vaivaa kovien materiaalien jyrsinnässä. Yleishammastusmuoto sopii monille eri materiaaleille, kuten rautamateriaaleille, ruostumattomille teräksille ja koville muoveille. Erikoismuoto CMN mahdollistaa jyrsinnän monille eri käyttökohteille.
- Pyöriväviila kovametallipäällä ja vakio ristihammastuksella
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- Yleishammastusmuoto sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille.
- Muoto CMN pallopäinen Radius/sylinteri
Tiedot(X)
Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus | 12,0 x 25,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Varren halkaisija | 6,0 mm |
Hammastuksen tyyppi | Medium |