Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä SPEED-hammastus

Kovametallijyrsinterä SG, pinnoitettu
PYÖRIVÄVIILA 10X19X65MM C SPEED

Tuotenro 0616542031

EAN 4065233014008

-
Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä SPEED-hammastus

Tuotenro 0616542031
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
Tehokas pyörivä viila/jyrsinterä, jonka erityinen SPEED-hammasgeometria ja innovatiivinen pinnoite takaavat erinomaisen työstötehon ja pitkän käyttöiän teräksen, ruostumattoman teräksen ja valuraudan työstössä
  • Jopa 100 % parempi leikkuuteho terästä ja ruostumatonta terästä työstettäessä verrattuna kovametallijyrsinteriin, joissa on perinteinen ristihammastus

  • Kehitelty poistamaan materiaalia tehokkaasti lisäämättä käyttäjään kohdistuvaa tärinää

  • Voimakas jyrsintä, suuret lastut, tehokas materiaalin poisto

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu

  • Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu pyörii oikein (samankeskisyys) että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: Taipuisat jatkovarret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, valuraudan kiillotus, reunojen viistäminen ja pyöristäminen.

Muoto/malli

Pyöreäpäinen lieriö/sylinteri

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

9,6 x 19 mm

Pituus (kokonaispituus)

64 mm

Varren halkaisija

6 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Soveltuu enintään kovuuksille

60 HRC

Laatu

ZEBRA-Premium

Hammastuksen tyyppi

Speed

Leikkuumateriaali

HM

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Leikkausteho (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Varren malli

Lieriö

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot