Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä SPEED-hammastus
Kovametallijyrsinterä SG, pinnoitettu
PYÖRIVÄVIILA 6X18X50MM C SPEED
Tuotenro 0616542011
EAN 4065233013902
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jopa 100 % parempi leikkuuteho terästä ja ruostumatonta terästä työstettäessä verrattuna kovametallijyrsinteriin, joissa on perinteinen ristihammastus
- Kehitelty poistamaan materiaalia tehokkaasti lisäämättä käyttäjään kohdistuvaa tärinää
- Voimakas jyrsintä, suuret lastut, tehokas materiaalin poisto
- Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
- Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu pyörii oikein (samankeskisyys) että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: Taipuisat jatkovarret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Tiedot(X)
Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, valuraudan kiillotus, reunojen viistäminen ja pyöristäminen.
Muoto/malli | Pyöreäpäinen lieriö/sylinteri |
Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus | 6 x 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Soveltuu enintään kovuuksille | 60 HRC |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Hammastuksen tyyppi | Speed |
Leikkuumateriaali | HM |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Leikkausteho (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Varren malli | Lieriö |