Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä, alumiinihammastus

Kovametallijyrsinterä, alumiinihammastus
PYÖRIVÄ VIILA 10X19X65 MM ALUM. C

Tuotenro 0616982510

EAN 4053479930954

-
Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä, alumiinihammastus

Tuotenro 0616982510

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattilaistason työkalu pehmeiden värimetallien käsittelyyn, kuten alumiinin ja alumiiniseosten (<= 10 % silikonia), kuparin, messingin ja sinkin käsittelyyn. Soveltuu myös muoville ja puulle.
  • Suuri leikkuunopeus hyvän lastuamiskyvyn ja vähäisen materiaalin kertymisen ansiosta

  • Optimoitu leikkuugeometria viistehionnnalla

  • Tasainen jyrsintä suurella leikkuunopeudella

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu kaarevien pintojen käsittelyyn, sisäreikien purseenpoistoon, hitsauksen valmistelujyrsintään, jyrsintätöihin (purseenpoisto, hitsaussaumojen käsittely, kaarevien pintojen käsittely jne.) sekä pienten ja herkkien osien käsittelyyn koneenrakennuksessa sekä muotin- että mallinvalmistuksessa.

Muoto/malli

C

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

9,5 x 19,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

65 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Hammastuksen tyyppi

ALU

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot