Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä, alumiinihammastus
Kovametallijyrsinterä, alumiinihammastus
PYÖRIVÄ VIILA 12,7X25 MM ALUM. B
Tuotenro 0616980512
EAN 4053479930725
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suuri leikkuunopeus hyvän lastuamiskyvyn ja vähäisen materiaalin kertymisen ansiosta
- Optimoitu leikkuugeometria viistehionnnalla
- Tasainen jyrsintä suurella leikkuunopeudella
- Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Tiedot(X)
Soveltuu kaarevien pintojen käsittelyyn, sisäreikien purseenpoistoon, hitsauksen valmistelujyrsintään, jyrsintätöihin (purseenpoisto, hitsaussaumojen käsittely, kaarevien pintojen käsittely jne.) sekä pienten ja herkkien osien käsittelyyn koneenrakennuksessa sekä muotin- että mallinvalmistuksessa.
![]() | |
Muoto/malli | B |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Varren halkaisija | 6,0 mm |
Hammastuksen tyyppi | ALU |