Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä, alumiinihammastus

Kovametallijyrsinterä, alumiinihammastus
PYÖRIVÄ VIILA 12X25X65 MM ALU C

Tuotenro 0616002441

EAN 4053478100259

-
Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä, alumiinihammastus

Tuotenro 0616002441

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattilaistason työkalu pehmeiden värimetallien käsittelyyn, kuten alumiinin ja alumiiniseosten (<= 10 % silikonia), kuparin, messingin ja sinkin käsittelyyn. Soveltuu myös muoville ja puulle.
  • Suuri leikkuunopeus hyvän lastuamiskyvyn ja vähäisen materiaalin kertymisen ansiosta

  • Optimoitu leikkuugeometria viistehionnnalla

  • Tasainen jyrsintä suurella leikkuunopeudella

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu kaarevien pintojen käsittelyyn, sisäreikien purseenpoistoon, hitsauksen valmistelujyrsintään, jyrsintätöihin (purseenpoisto, hitsaussaumojen käsittely, kaarevien pintojen käsittely jne.) sekä pienten ja herkkien osien käsittelyyn koneenrakennuksessa sekä muotin- että mallinvalmistuksessa.

Muoto/malli

Pyöreäpäinen lieriö/sylinteri

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

12 x 25 mm

Pituus (kokonaispituus)

65 mm

Varren halkaisija

6 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Värimetallit, ei-rautametallit

Laatu

ZEBRA-Premium

Hammastuksen tyyppi

ALU

Leikkuumateriaali

HM

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Leikkausteho (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Varren malli

Lieriö

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot