Pyörivä viila, kovametalli jyrsinterä lasikuidulle
Erikoiskovametalli pyörivä viila lasikuidulle
PYÖRIVÄVIILA10,0X25X10,0X63DP LASIKUITU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoiskovametallijyrsinterä leikkaukseen ja muotojyrsintään
Lasikuidulle, Lasikuituvahvisteisille muoveille, Hiilikuidulle, Muoville
- Päätyleikkuu A = ei päätyleikkuuta
- Päätyleikkuu E = monisärmäinen
- Päätyleikkuu ME = kaksoissärmäinen
- Päätyleikkuu DP = poraava
Tiedot(X)
Muoto/malli | DP 135° |
Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus | 10,0 x 25,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 63 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |