Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus
Kovametallijyrsinterä, MX-hammastus
PYÖRIVÄ VIILA 6X18 X50 MM C
Tuotenro 0616002011
EAN 4053478099683
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Irrottaa lyhyitä lastuja ja saa aikaan laadukkaan pinnan
- Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
- Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Tiedot(X)
Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, reunojen viistäminen/pyöristäminen
Muoto/malli | Pyöreäpäinen lieriö/sylinteri |
Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus | 6 x 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu enintään kovuuksille | 60 HRC |
Laatu | Würth-Standard |
Hammastuksen tyyppi | MX |
Leikkuumateriaali | HM |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Leikkausteho (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Varren malli | Lieriö |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Halk. 3,0 | Halk. 6,0 | Halk. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Rikitetty ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austeniittinen ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martensiittinen ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Valualumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Magnesiumseokset | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Lyhytlastuinen pronssi | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Pitkälastuinen pronssi | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 10,0-12,0 | |||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Halk. 10,0 | Halk. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Teräkset | |||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Rikitetty ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austeniittinen ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensiittinen ruostumaton teräs | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Valumetallit | |||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Kovat materiaalit | |||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Ei-rautametallit | |||||||||
| Valualumiiniseokset >10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnesiumseokset | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Lyhytlastuinen pronssi | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Pitkälastuinen pronssi | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |