Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus

Kovametallijyrsinterä, MX-hammastus
PYÖRIVÄ VIILA 9,6X8X54MM D

Tuotenro 0616003031

EAN 4053478099652

-
Pyörivä viila, kovametallijyrsinterä, MX-hammastus

Tuotenro 0616003031
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
Vakiojyrsinterä, joissa on poikittaishammastus, sopii yleiseen työstöön. Työstettäviä materiaaleja ovat kovuudeltaan < 60 HRC:n teräs, valurauta, ruostumaton teräs, erityisseokset, kovat ja sitkeät materiaalit (esim. Hardox) ja kovat värimetallit.
  • Irrottaa lyhyitä lastuja ja saa aikaan laadukkaan pinnan

  • Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu

  • Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Huomautus

Käytä käytön aikana asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu toimii täysin samankeskisesti ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, reunojen viistäminen/pyöristäminen

Muoto/malli

Pallon muotoinen

Pään halkaisija x leikkuusärmän pituus

9,6 x 8 mm

Pituus (kokonaispituus)

54 mm

Varren halkaisija

6 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit

Soveltuu enintään kovuuksille

60 HRC

Laatu

Würth-Standard

Hammastuksen tyyppi

MX

Leikkuumateriaali

HM

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkausteho (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Ohjauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Varren malli

Lieriö

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 3,0-8,0
Materiaali Vetolujuus Halk. 3,0 Halk. 6,0 Halk. 8,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Rikitetty ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austeniittinen ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martensiittinen ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kovat materiaalit
Hardox ≤1 400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Jousiteräkset ≤1 100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ei-rautametallit
Valualumiiniseokset
>10 % Si
≤600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesiumseokset ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Lyhytlastuinen pronssi ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Pitkälastuinen pronssi ≤1 000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 10,0-12,0
Materiaali Vetolujuus Halk. 10,0 Halk. 12,0
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Rikitetty ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austeniittinen ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martensiittinen ruostumaton teräs ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta, jäähdytetty valurauta ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kovat materiaalit
Hardox ≤1 400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Jousiteräkset ≤1 100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ei-rautametallit
Valualumiiniseokset
>10 % Si
≤600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesiumseokset ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Lyhytlastuinen pronssi ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Pitkälastuinen pronssi ≤1 000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot