Pyörivät viilat, kovametalli jyrsinteräsarja, MX-hammastus 10 osaa
Kovam. jyrsinterä, MX-hamm., 10 osaa, Syska
PYÖRIVÄ KOVAMETALLI VIILA SRJ 10-OS
Tuotenro 0616000010
EAN 4065233070608
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Irrottaa lyhyitä lastuja ja saa aikaan laadukkaan pinnan
- Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
- ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä.
- Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa.
- Varmista ennen käyttöä, että työkalu pyörii oikein (samankeskisyys) ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa.
- Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan.
- Sopii työkaluille, sovitteille: joustavat varret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Tiedot(X)
Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, reunojen viistäminen/pyöristäminen
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 10 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu enintään kovuuksille | 60 HRC |
Laatu | Würth-Standard |
Hammastuksen tyyppi | MX |
Leikkuumateriaali | HM |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Varren halkaisija | 6 mm |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | Halk. 3,0 | Halk. 6,0 | Halk. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Erityisseokset | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Pallografiittirauta, tempervalurauta, jäähdytetty valurauta | ≤350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Värimetallit | ||||||||||||
| Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Magnesiumseokset | ≤450 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
| Lyhytlastuinen pronssi | ≤850 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
| Pitkälastuinen pronssi | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | |||||||||
| Halkaisijalle 10,0-12,0 | |||||||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | Halk. 10,0 | Halk. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Teräkset | |||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Typetysteräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Työkaluteräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Pikateräkset | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Erityisseokset | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
| Kovat materiaalit | |||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Valumetallit | |||||||||
| Valurauta | ≤350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Pallografiittirauta, tempervalurauta, jäähdytetty valurauta | ≤350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Värimetallit | |||||||||
| Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Magnesiumseokset | ≤450 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
| Lyhytlastuinen pronssi | ≤850 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |
| Pitkälastuinen pronssi | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |
PYÖRIVÄ VIILA 6,0X4,7X50 MM D