Pyörivät viilat, kovametalli jysinteräsarja SPEED-hammastus, 10 osaa
Kovam. pyörivät viilat, hamm. SG pinn. 10 kpl Syska
PYÖRIVÄVIILA SARJA 10-OS SPEED
Tuotenro 0616540010
EAN 4065233128682
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jopa 100 % parempi leikkuuteho teräksen ja ruostumattoman teräksen työstämisessä verrattuna perinteisiin jyrsinteriin, joissa on ristihammastus
Suunniteltu poistamaan materiaalia tehokkaasti lisäämättä käyttäjään kohdistuvaa tärinää
Voimakas jyrsintä, suuret lastut, tehokas materiaalin poisto
Valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti; muun muassa juotosliitokset on 100 % tarkastettu
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja leikkuunopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleistietotaulukoissa. Varmista ennen käyttöä, että työkalu pyörii oikein (samankeskisyys) ja että varren kiinnitystapa työkalun vääntiöön on oikea. Älä valitse liian lyhyttä kiinnityspituutta. Suosittelemme kiinnityspituudeksi vähintään 2/3 varren pituudesta. Varren väri voi muuttua suuren jyrsintätehon vuoksi. Värin muuttuminen johtuu erittäin korkeasta lämpötilasta, jonka työkalu saavuttaa. Värin muuttuminen ei aiheuta vaaraa. Materiaalien käsittely tapahtuu yleensä vastakkaiseen suuntaan. Sopii työkaluille, sovitteille: Taipuisat jatkovarret, suorahiomakoneet, robotit, työstötyökalut.
Tiedot(X)
Purseenpoisto, kaarevien muotojen työstö, pintojen työstö, hitsaussaumojen käsittely, muotoilu, valuraudan kiillotus, reunojen viistäminen ja pyöristäminen.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 10 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Soveltuu enintään kovuuksille | 60 HRC |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Hammastuksen tyyppi | Speed |
Leikkuumateriaali | HM |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Varren halkaisija | 6 mm |
PYÖRIVÄVIILA 6X18X50MM B SPEED
PYÖRIVÄVIILA 10X19X65MM B SPEED
PYÖRIVÄVIILA 6X18X50MM C SPEED
PYÖRIVÄVIILA 10X19X65MM C SPEED
PYÖRIVÄ VIILA 6X5,7X50MM D SPEED
PYÖRIVÄVIILA 10X8X53MM D SPEED
PYÖRIVÄVIILA 12X22X6X67MM E SPEED
PYÖRIVÄVIILA 12X30X70MM H SPEED
PYÖRIVÄ VIILA 6X18X50 MM G SPEED
PYÖRIVÄVIILA 10X20X65MM G SPEED