Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyöriväviilasarja 5-os Bluetec-pinnoite

Pyöriväviilasarja 5-os Bluetec pinnoite
PYÖRIVÄVIILA SARJA 5-OS BLUETEC PINNOITE

Tuotenro 0616999205

EAN 4046781019448

-
Pyöriväviilasarja 5-os Bluetec-pinnoite

Tuotenro 0616999205

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kovametallinen pyöriväviilasarja, jossa yleisimmät koot ja muodot vinoristihammastuksella. Viilan Bluetec-pinnoite lisää kulutuskestävyyttä.

Viisiosainen pyöriväviilasarja Bluetec-pinnoitteella on ihanteellinen työkalu erilaisiin viimeistelytarpeisiin. Monipuolinen valikoima kokoja ja muotoja vinoristihammastuksella. Bluetec-pinnoite lisää viilan kulutuskestävyyttä ja pidentää sen käyttöikää merkittävästi, mikä säästää aikaa ja rahaa.



Sisältö:


  • Muoto B Ø 10 mm

  • Muoto C Ø10 mm

  • Muoto F Ø 10 mm

  • Muoto G Ø 10 mm

  • Muoto L Ø 10 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Varren halkaisija

6,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot