Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörösahanterä, Longlife, metallille Katkaisusahoille

Pyörösahant. lg-lf, metallin katkaisus. Inox 2200
PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,4X25,4 Z84

Tuotenro 0604135584

EAN 4046777313048

-
Pyörösahanterä, Longlife, metallille Katkaisusahoille

Tuotenro 0604135584
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
Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.

Erityisen pitkä käyttöikä, ruostumatonta terästä


Optimoitu hammasgeometria ja kovametalliseos

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen.

Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä

355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm

Hampaiden/leikkuiden määrä

84 KPL

Hammastuksen muoto

Trapetsihammastus/tasainen hammastus

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Alumiini, Rakenneteräs, Ohutseinämäinen teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Metalliprofiilit ja putket, Värimetallit, ei-rautametallit

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

1700 rpm

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Metallin jiirisaha

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2-5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot