Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörösahanterä

Pyörösahanterä
PYÖRÖSAHANTERÄ 250X30 Z60

Tuotenro 0611025601

EAN 4011231501095

-
Pyörösahanterä

Tuotenro 0611025601
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
yleiskäyttöön

Hammastuksen muoto


  • Vaihteleva hammastus (AT)


Kone


  • Pöytä-, pyörö-, katkaisu- ja levysahat


Materiaalit


  • Pehmeä puu, kovapuu, pinnoitettu ja viilutettu lastulevy, muovi (akryylilasi, polymeerimateriaalit)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Pitkittäiseen ja poikittaiseen leikkaukseen

Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Hampaiden/leikkuiden määrä

60 KPL

Hammastuksen muoto

Vaihteleva hammastus

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

7600 rpm

Sivureiät

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Havupuu, Lehtipuu, Lastulevy (pinnotettu), Lastulevy (viilutettu), Muovi, Akryylilasi, Polymeerimateriaalit

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Pöytä- ja käsipyörösahat

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot