Pyörösahanterä akkupyörösahoille puutöihin
Pyörösahanterä, puulle, AHKS 18 M-CUBE
PYÖRÖSAHANTERÄ PUULLE 190X30MM, Z24
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Optimaalinen hammastuksen muoto ja värikoodit takaavat täydellisen leikkuutuloksen kaikenlaisissa materiaaleissa
- Erittäin ohuen teräksestä valmistetun terän ansiosta kapeatkin leikkaukset sujuvat todella nopeasti ja helposti
Tärinä lyhentää huomattavasti pyörösahanterän käyttöikää
Tiedot(X)
Soveltuu seuraavien materiaalien leikkaamiseen: lehtipuu, havupuu, pinnoitettu ja pinnoittamaton paneelimateriaali, alumiini (profiilit), Trespa®-/HPL-levy, kipsilevy, kuitusementti
- Käynnistä kone aina leikattavan materiaalin äärellä
- Kiinnitä materiaali (tärinän välttämiseksi)
Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 24 KPL |
Hampaan muoto | Vaihteleva hammastus |
Pyörimisnopeus enint. | 8000 1/min |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Havupuu |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Käsipyörösaha |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!