Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille
Pyörösahanterä, metallin katkaisusaha, Inox 2200
PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z60
Tuotenro 0604135560
EAN 4024835892759
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen.
Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 60 KPL |
Hammastuksen muoto | Trapetsihammastus/tasainen hammastus |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Valettu metalli, SML |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 1700 rpm |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Metallin jiirisaha |
Materiaalin paksuus | 5,3 mm |