Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille
Pyörösahanterä, metallin katkaisusaha, Inox 2200
PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z60
Tuotenro 0604135561
EAN 4038898195894
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen.
Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 60 KPL |
Hammastuksen muoto | Trapetsihammastus/tasainen hammastus |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Paksuseinämäinen teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 1700 rpm |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Metallin jiirisaha |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 4-6 mm |