Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

Pyörösahanterä, metallin katkaisusaha, Inox 2200
PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z72

Tuotenro 0604135572

EAN 4024835892728

-
Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

Tuotenro 0604135572
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
Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen.

Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Hampaiden/leikkuiden määrä

72 KPL

Hammastuksen muoto

Trapetsihammastus/tasainen hammastus

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Paksuseinämäinen teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

1700 rpm

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Metallin jiirisaha

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2-5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot