Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille
Pyörösahanterä, metallin katkaisusaha, Inox 2200
PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen.
Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 90 KPL |
Hampaan muoto | Trapetsihammastus/tasahammastus |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ohutseinämäinen teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Pyörimisnopeus enint. | 1700 rpm |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Metallin jiirisaha |
Materiaalin paksuus | 2.5 mm |