Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörösahanterä paneelille

Pyörösahanterä paneelille
PYÖRÖSAHANTERÄ 216X30 48-H

Tuotenro 0611621648

EAN 4038898830603

-
Pyörösahanterä paneelille

Tuotenro 0611621648
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
Sopii erityisesti liikkuvaan käyttöön. Liukujiirisahoilla, katkaisusahoilla ja jiirisahoilla tehtäviin katkaisutöihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija x sahausleveys / terärungon paksuus x reikä

216 x 2,6 / 1,6 x 30 mm

Hampaiden/leikkuiden määrä

48 KPL

Hammastuksen muoto

Vaihteleva hammastus

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

6900 rpm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Alumiini, Lehtipuu, Muovi, Kupari, Laminaatti, Messinki, Värimetallit, ei-rautametallit, Ulkoverhouslauta, Lastulevy (pinnotettu), Lastulevy (viilutettu), Lastulevy (raaka), Komposiitit, Havupuu

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Paneeli- ja jiirisaha

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot